TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 小物収納箱(パーツケース)
TRUSCOの パーツケース
プロ用段積みバッグ STACK BLOCKプラボックス付工具箱 PT-42Bセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
39309367
品番
SB-PT42B-F
参考基準価格(税別)
¥14,650
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-4249
質量(kg)
1
ポケット数
PT-A4 4セット(16個)、PT-B2 4セット(8個)、PT-C1 4個
材質
クリスタルプロテクションPVD
幅(mm)
420
色
ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
320
容量(L)
9