※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC1860-TM 簡易棚カバー 透明タイプ TRUSCO 39309559 SC1860-TM 簡易棚カバー 透明タイプ TRUSCO 39309559

簡易棚カバー 透明タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39309559 品番 SC1860-TM
参考基準価格(税別)¥12,360 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。

間口(mm)675 高さ(mm)1800 質量(g)360 トラスコ品番116-4535 材質塩化ビニール、マグネット 厚さ(mm)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39309534
2020-12-22
用途:
実験室棚のカバー
製造業

カバーとして問題なく使えています。
真ん中に切れ込みがあるので、中のものが取り出しやすいです。
マグネットが端までついていないので、二枚使ったとき少し重ねて設置することができます。隙間ができないので大変いいと思います。
・値段が少し高い
・白い粉がついているので、サッサで落とす必要があった
ので☆4です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする