TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
スポーティー快着二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39309717
品番
TSG-8815
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
機能
防曇加工・防傷加工・UVカット・角度調整範囲・ノーズパッド
レンズ色
クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート
トラスコ品番
125-6884
質量(g)
27.5
テンプル色
グレー/グリーン