TRUSCO
TRUSCOの 手洗い用品
TRUSCOの 手洗い洗剤
TRUSCOの 工業用・業務用
殺菌薬用ハンドソープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39309726
品番
WUHS-05
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
タイプ
泡
トラスコ品番
125-6883
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
195
容量(L)
0.5
主成分
界面活性剤、殺菌剤(イソプロピルメチルフェノール)、保湿剤(ヒアルロン酸)
香り
フローラルの香り
繰り返し・詰め替え
対応