TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
スペア紙巻器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39309776
品番
YH402P
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス製
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
寸法(mm)
135×52×73.5
仕上
芯棒:鏡面
注意
※ペーパー取り付けのため、芯棒開口側に約130mm以上の空間が必要です。