タオルリング

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39309821 品番 YHT100
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

掛けやすい片持ちタイプ
タオルがズレ落ちにくい滑り止め(樹脂製)付
リ ングの開口方向は左右組み替えが可能

寸法(mm)258×66×91 材質アルミ製 長さ(mm)258 幅(mm)91 高さ(mm)66 特性掛けやすい片持ちタイプ、タオルがズレ落ちにくい滑り止め(樹脂製)付、リ ングの開口方向は左右組み替えが可能 材質(バー)アルミ製 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×66×91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39309873
2022-04-24
用途:
安心のTOTO製
その他業種

トイレのタオル掛けが経年劣化したため、購入。作りがしっかりしており、さすがTOTO製。次回も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
39309873
2022-04-11
用途:
メーカー品ですね
有限会社星 様 (建設業・工事業)

すごいを使うのにも安心で掃除の手間もかからず綺麗に使うことができます。

対象商品:
39309846
2022-02-15
用途:
お家
製造業

安っぽくもなく造りは良いです。購入して正解でした。

対象商品:
39309882
2020-05-26
用途:
タオル掛け
その他業種

トイレ、洗面所などに取り付けましたが、TOTO製で役っぽさもなく良い商品です。

対象商品:
39309864
2015-10-20
用途:
ハンドタオル掛け

さすがメーカー品。価格が安ければもっと嬉しい。

対象商品:
39309855
2015-12-26
用途:
トイレの改装

メーカー品なので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする