タオルリング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39309873 品番 YT410
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質
リング:ステンレス製
ブラケット:樹脂製(めっき仕上げ)
寸法(mm)137×40×159 長さ(mm)137 幅(mm)159 高さ(mm)40 材質(ブラケット)樹脂製(めっき仕上げ) 材質(リング)ステンレス製 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)137×40×159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39309873
2022-04-24
用途:
安心のTOTO製
その他業種

トイレのタオル掛けが経年劣化したため、購入。作りがしっかりしており、さすがTOTO製。次回も購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
39309873
2022-04-11
用途:
メーカー品ですね
有限会社星 様 (建設業・工事業)

すごいを使うのにも安心で掃除の手間もかからず綺麗に使うことができます。

対象商品:
39309846
2022-02-15
用途:
お家
製造業

安っぽくもなく造りは良いです。購入して正解でした。

対象商品:
39309882
2020-05-26
用途:
タオル掛け
その他業種

トイレ、洗面所などに取り付けましたが、TOTO製で役っぽさもなく良い商品です。

対象商品:
39309864
2015-10-20
用途:
ハンドタオル掛け

さすがメーカー品。価格が安ければもっと嬉しい。

対象商品:
39309855
2015-12-26
用途:
トイレの改装

メーカー品なので安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする