YHT252S4R タオル掛け TOTO 39309977

タオル掛け

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)454×72×40
内容量1個注文コード39309977品番YHT252S4R
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様一段式材質樹脂製長さ(mm)454幅(mm)40寸法(mm)454×72×40高さ(mm)72材質(バー)樹脂製寸法(幅×奥行×高さ)(mm)454×72×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: 洗髪洗面化粧台近くにタオル掛け増設
不動産業

デザイン性と耐久性の良いタオル掛けを探していました。
このTOTOの製品はクオリティ&サイズ的にピッタリの様で少し値段が高いのは許容範囲内と思い購入しました。
尚、8/5に注文手配し8/16発送の予定がメーカー直送で8/13到着しました。
故に、盆休みに取り付けする事ができ、想像以上の製品で気分良く使用しています。

対象商品 : 39310013
2021-02-09
用途: 洗面所に新設
不動産業

シンプル・イズ・ベストです。
ただただ使い勝手が良く、どのような空間にも合います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする