YT408S4 タオル掛け TOTO 39310056

タオル掛け

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)440×55×40 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×55×40 注文コード39310056 品番YT408S4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は寸法など25種類から選べます 他の種類を見る
材質
バー:ステンレス製
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)440×55×40 材質(バー)ステンレス製 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×55×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39310056 YT408S4 70307082 YT408S4R タオル掛け TOTO タオル掛け TOTO 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
洗髪洗面化粧台近くにタオル掛け増設
不動産業

デザイン性と耐久性の良いタオル掛けを探していました。
このTOTOの製品はクオリティ&サイズ的にピッタリの様で少し値段が高いのは許容範囲内と思い購入しました。
尚、8/5に注文手配し8/16発送の予定がメーカー直送で8/13到着しました。
故に、盆休みに取り付けする事ができ、想像以上の製品で気分良く使用しています。

対象商品:
39310013
2021-02-09
用途:
洗面所に新設
不動産業

シンプル・イズ・ベストです。
ただただ使い勝手が良く、どのような空間にも合います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする