タオル掛け

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39310074 品番 YT43S4
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質
バー:黄銅製(めっき仕上げ)
ブラケット:樹脂製(めっき仕上げ)
仕様一段式 長さ(mm)474 幅(mm)24 寸法(mm)474×57×24 高さ(mm)57 材質(ブラケット)樹脂製(めっき仕上げ) 材質(バー)黄銅製(めっき仕上げ) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)474×57×24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
洗髪洗面化粧台近くにタオル掛け増設
不動産業

デザイン性と耐久性の良いタオル掛けを探していました。
このTOTOの製品はクオリティ&サイズ的にピッタリの様で少し値段が高いのは許容範囲内と思い購入しました。
尚、8/5に注文手配し8/16発送の予定がメーカー直送で8/13到着しました。
故に、盆休みに取り付けする事ができ、想像以上の製品で気分良く使用しています。

対象商品:
39310013
2021-02-09
用途:
洗面所に新設
不動産業

シンプル・イズ・ベストです。
ただただ使い勝手が良く、どのような空間にも合います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする