TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
チャームボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス製(中箱:樹脂製)
注文コード
39310162
品番
YKB102
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手を触れずにふたが開けられる足踏み式。
材質
ステンレス製(中箱:樹脂製)
寸法(mm)
330×171×300
容量(L)
6
仕様
床置き固定・足踏み式
長さ(mm)
330
幅(mm)
300
材質/仕上
ヘアライン
質量(kg)
2.66
高さ(mm)
171
質量(g)
2660
特性
手を触れずにふたが開けられる足踏み式。