TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
チャームボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛めっき鋼板
注文コード
39310187
品番
YKB104
参考基準価格(税別)
¥49,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
床のふき掃除に配慮した壁固定式
ふたを開けずに上面開口部から捨てられます。内部を見えにくくした構造です。
袋用枠にポリ袋を取り付けます。
材質
亜鉛めっき鋼板
寸法(mm)
300×120×310
容量(L)
6
仕様
壁固定式
長さ(mm)
300
幅(mm)
310
材質/仕上
アルミ調塗装
高さ(mm)
120
特性
床のふき掃除に配慮した壁固定式、ふたを開けずに上面開口部から捨てられます。内部を見えにくくした構造です。袋用枠にポリ袋を取り付けます。