TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
トイレ用擬音装置 音姫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
単3形アルカリ乾電池 4個
注文コード
39310214
品番
YES400D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂(ホワイト)
寸法(mm)
170×26×120
使用温度範囲(℃)
-10〜45
消費電力(W)
-
電源
単3形アルカリ乾電池 4個
時間
1回:約25秒間(音の発生中に再度手をかざすことで約23秒間延長可能)
取付け方法
露出
電池寿命
約10000回(約25秒間/回で延長なしの場合)
感知方式
手かざし
音色
流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)
感知距離(mm)
約115
音量(dB)
約60〜約80(5段階調節可能)
注意
※屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。火災や感電の原因になります。
※絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。火災や感電の原因になります。