TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面台
化粧鏡
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39310494
品番
YMK51K
参考基準価格(税別)
¥48,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
360×16×1100
付属品
鏡取付金具/バックプレート:4個、ハンガー(右側用・左側用):各2個、壁取付ねじ(なべ頭タッピンねじ Φ4×35)8個
仕様
アルミ製フレーム
形状
長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1100×360×16