TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面台
化粧棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39310521
品番
TS121SP4
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
樹脂製
長さ(mm)
452
幅(mm)
42
寸法(mm)
452×136×42
高さ(mm)
136
色
オフホワイト
材質(棚板)
樹脂製
色(キャップ)
ライトグレー、パステルピンク、パステルブルー
色(本体)
オフホワイト
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
452×136×42
注意
※キャップ部は3色を付属していますのでお好きなカラーをご利用ください。※出荷の際はライトグレーのキャップを付けています。