TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 洗面所用品
TOTOの 洗面台
化粧棚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39310555
品番
YKH51A
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
アルミ製
長さ(mm)
300
幅(mm)
25
寸法(mm)
300×150×25
高さ(mm)
150
色
クリア
材質(棚板)
アルミ製
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×150×25