曜日別特売
YH402 紙巻器 TOTO 39310582

紙巻器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ステンレス製、芯棒:鏡面仕上げ適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)注文コード39310582品番YH402
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質ステンレス製、芯棒:鏡面仕上げ適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)仕様R/L兼用長さ(mm)135幅(mm)73.5寸法(mm)135×52×73.5高さ(mm)52材質(紙切板)鏡面仕上げ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73.5×52×73.5
注意
※ペーパー取り付けのために、芯棒開口側に130mm以上の空間が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310686
2015-09-22
用途: トイレットペーパーのホルダーに

同じものが近くのホームセンターより安かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする