※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-95Z)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
オートスイッチ種類
M9B
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
M9B
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39310583
品番
MGPL32-95Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥54,890
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード