紙巻器

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質紙切板・芯棒:ステンレス製(鏡面仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)注文コード39310634品番YH408
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
材質
紙切板・芯棒:ステンレス製(鏡面仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)寸法(mm)165×126×98寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×126×98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39310686
2015-09-22
用途: トイレットペーパーのホルダーに

同じものが近くのホームセンターより安かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする