※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
紙巻器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
樹脂製
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注文コード
39310686
品番
YH52R
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂製
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
仕様
ワンタッチ、ワンハンドカット、ホワイト
長さ(mm)
180
幅(mm)
85
寸法(mm)
180×105×85
高さ(mm)
105
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
85×85×105
注意
※ペーパー取り付けのために、紙巻器の上部に100mm以上の空間が必要。