※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
棚付二連紙巻器
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39310792
品番
YH63GWS
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
芯棒:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
仕様
立座ラク棚付(耐荷重:600N)、ワンハンドカット、棚板カラー:アイスホワイト
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)
360
幅(mm)
112.5
寸法(mm)
360×120×112.5
高さ(mm)
120
材質(本体)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
材質(棚板)
高透過ガラス製
収納数
2
材質(紙切板)
亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
112.5×112.5×120
注意
※ペーパー取り付けのために、商品左右に130mm以上の空間が必要です。