※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
棚付二連紙巻器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39310801
品番
YH701
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
芯棒:樹脂製
仕様
立座ラク棚付(耐荷重:600N)、フロントワンタッチ、ワンハンドカット
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
長さ(mm)
360
幅(mm)
106
寸法(mm)
360×113×106
高さ(mm)
113
材質(本体)
ステンレス
材質(棚板)
ステンレス製
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
106×113×106
注意
紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から前方100mm、床から高さ700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。