※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
二連紙巻器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・紙切板:黄銅製(めっき仕上げ)ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
注文コード
39310817
品番
YH45W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,300
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・紙切板:黄銅製(めっき仕上げ)
ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)
285×139×79
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注意
※ペーパー取り付けのために、商品左右に130mm以上の空間が必要です。