TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの トイレ設備用品
二連紙巻器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体・紙切板・芯棒:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
仕様
ワンハンドカット、芯棒可動
注文コード
39310826
品番
YH63B
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・紙切板・芯棒:亜鉛合金製(めっき仕上げ)
寸法(mm)
290×112×95
仕様
ワンハンドカット、芯棒可動
適合
芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
注意
※ペーパー取り付けのために、商品左右に130mm以上の空間が必要です。