浴室排水ユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合150角タイル用 タイプ非防水層タイプ(横引きトラップ) 注文コード39310905 品番YTB1200SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,700
この商品は適合・タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る
材質
上ふた/ステンレス
ピット/ステンレス
トラップ/ABS
寸法A(mm)1194 寸法B(mm)144 寸法C(mm)80 適合150角タイル用 タイプ非防水層タイプ(横引きトラップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39311002
2019-06-26
用途:
浴室の排水に使用
高尾工務店 様 (建設業・工事業)

使いやすくとても良く、頑丈で長く安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする