TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
200角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)
注文コード
39310932
品番
YTB200D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
この商品は
適合・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
上ふた/ステンレス
ピット/ステンレス
トラップ/ABS
寸法A(mm)
196
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
98
適合
200角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39310932
YTB200D
06127853
YTB200DR
浴室排水ユニット
TOTO
1個
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)