TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
200角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(横引きトラップ)
注文コード
39310941
品番
YTB200DP
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
196
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
98
適合
200角タイル用
材質
上ふた:ステンレス、ピット:ステンレス、トラップ:ABS
長さ(mm)
196
幅(mm)
196
高さ(mm)
146
タイプ
非防水層タイプ(横引きトラップ)