※使用例
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
200角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)
注文コード
39310975
品番
YTB600D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
適合・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
上ふた/ステンレス
ピット/ステンレス
トラップ/ABS
寸法A(mm)
596
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
80
適合
200角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(縦引きトラップ)