YTB600S 浴室排水ユニット TOTO 39310993

YTB600S 浴室排水ユニット TOTO 39310993 YTB600S 浴室排水ユニット TOTO 39310993

浴室排水ユニット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合150角タイル用 タイプ非防水層タイプ(縦引きトラップ) 注文コード39310993 品番YTB600S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は適合・タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る
材質
上ふた/ステンレス
ピット/ステンレス
トラップ/ABS
寸法A(mm)594 寸法B(mm)144 寸法C(mm)80 適合150角タイル用 タイプ非防水層タイプ(縦引きトラップ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39310993 YTB600S 27399478 YTB600SR 浴室排水ユニット TOTO 浴室排水ユニット TOTO 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39311002
2019-06-26
用途:
浴室の排水に使用
高尾工務店 様 (建設業・工事業)

使いやすくとても良く、頑丈で長く安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする