TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
150角タイル用
タイプ
非防水層タイプ(横引きトラップ)
注文コード
39311002
品番
YTB600SP
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・タイプ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
594
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
80
適合
150角タイル用
材質
上ふた:ステンレス、ピット:ステンレス、トラップ:ABS
長さ(mm)
594
幅(mm)
144
高さ(mm)
146
タイプ
非防水層タイプ(横引きトラップ)