曜日別特売
TST-66019 圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO 39312946

圧縮コイルばね(スチール)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット(20個)自由長L(mm)30注文コード39312946品番TST-66019
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
線径d(Φmm)0.5自由長L(mm)30外径D(Φmm)5.5材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばねばね定数(N/mm)0.412許容荷重(N)7.26トラスコ品番125-7987質量(g)15巻数14.5密着高さ(mm)7.3荷重時長L1(mm)11.44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 楽々剪定バサミのバネ
製造業

メーカーでも入手できなかったバネを取付でき、何の問題なく使用できるようになりました

対象商品 : 39313488
2022-09-06
用途: シリンダーの復元用
教育・研究機関

外径、長さ、線径、最大圧縮長さなど、多くの条件から選定でき、十分な機能を持った製品をチョイスできた。探すのに苦労したが、ここまで完璧に思った通りの能力を発揮してくれるとは思わなかった。なお、写真は銀色だが届いたのは黒色だった。こちらの確認不足か?。気になる購入者は注意されたし。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする