TRUSCO
TRUSCOの 内装資材
TRUSCOの 下地材
TRUSCOの 遮音シート
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39314784
品番
TSH1800-2
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途
TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合に
トラスコ品番
125-8841
セット内容
支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ
材質
支柱:アルミ押出材、ベース:スチール
質量(kg)
9.05
タイプ
連結タイプ