TRUSCO
TRUSCOの 軍手
TRUSCOの すべり止め軍手
すべり止め手袋(12双入)(目付600g)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12双)
注文コード
39314809
品番
TASG600-L
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
すべり止め付の軍手です。
サイズ分けがあり、選びやすいです。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
綿、ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
630
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業。
トラスコ品番
137-1613
厚さ(mm)
3
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
色(手首部)
黄