曜日別特売
MGPL40-30AZ-XC8 MG Series(MGPL40-30AZ) SMC 39317373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPL40-30AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード39317373品番MGPL40-30AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥48,070販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする