※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGPL40-30AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
ねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39317425
品番
MGPL40-30AZ-M9BWL-XC19
参考基準価格(税別)
¥53,460
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
オートスイッチ種類・ねじの種類・オートスイッチ追記号
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード