曜日別特売
MGPL40-350AZ-M9NL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-350AZ) SMC 39317732

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-350AZ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード39317732品番MGPL40-350AZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥105,270販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする