※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの スノコ
カラースノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39320366
品番
TMS-850
参考基準価格(税別)
¥11,390
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
幅×長さ(mm)
600×850
色
ブルー
材質
硬質塩化ビニール(PVC)
付属品
ジョイントスペーサー
トラスコ品番
125-8829
厚さ(mm)
48
質量(kg)
4.4
注意
※お客様組立品になります。