※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの マット・スノコ
TRUSCOの スノコ
カラースノコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39320384
品番
TMS-1050
参考基準価格(税別)
¥13,950
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
幅×長さ(mm)
600×1050
色
ブルー
材質
硬質塩化ビニール(PVC)
付属品
ジョイントスペーサー
トラスコ品番
125-8825
厚さ(mm)
48
質量(kg)
5.5
注意
※お客様組立品になります。