スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの 電動式ウィンチ
電動ウインチ200kgキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
39323306
品番
EW-DF
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
付属品
滑車、エンドスイベル
トラスコ品番
114-2095
適合機種
ECW100
材質
スチール
質量(kg)
0.75
荷重(t)
最大吊上:0.2