スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの 電動式ウィンチ
電動ウインチパイプアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
39323428
品番
EW-PA
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-1620
適合機種
ECW100
材質
スチール
幅(mm)
140
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
100
奥行(mm)
52
荷重(t)
最大吊上:0.35