サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
収納ケース フロックスリムタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア
注文コード
39323464
品番
FR-S23CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
21.5
色
クリア
トラスコ品番
115-0864
材質
ポリプロピレン
質量(g)
815
耐荷重(kg)
3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
285×460×240
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
216×336×208