サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
収納ケース フロックスリムタイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39323498
品番
FR-S30P/WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(L)
28
色
ピンク
トラスコ品番
115-0868
材質
ポリプロピレン
質量(g)
965
耐荷重(kg)
3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
285×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
216×336×280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300