サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
収納ケース フロックスリムタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
39323507
品番
FR-S30YE/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
28
色
イエロー
トラスコ品番
115-0870
材質
ポリプロピレン
質量(g)
965
耐荷重(kg)
3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
285×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
216×336×280
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300