サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの スタッキングボックス
収納ケース フロックスリムタイプ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39323516
品番
FR-S30BL/WH
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
容量(L)
28
色
ブルー
トラスコ品番
115-0865
材質
ポリプロピレン
質量(g)
965
耐荷重(kg)
3
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
285×460×310
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
216×336×280