※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL50-10BZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
リード線(m)
3
0.5
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39323524
品番
MGPL50-10BZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)
¥56,980
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
(B)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード