FR-W30YE/WH 収納ケース フロックワイドタイプ サンカ 39323559 FR-W30YE/WH 収納ケース フロックワイドタイプ サンカ 39323559

収納ケース フロックワイドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード39323559 品番FR-W30YE/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)64 イエロー トラスコ品番115-0886 材質本体:ポリプロピレン、フラットバー:アルミ 質量(kg)2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)570×460×310 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×336×280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする