Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ラチェットハンドル
Z-EAL ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39323735
品番
2725Z-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
160
トラスコ品番
124-7048
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
36
質量(g)
115
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39323735
2725Z-160
52124110
2725Z-160-G72
Z-EAL 1/4ラチェットハンドル ロング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1本
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)