2726Z-3/8(L160) Z-EAL 首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 39323769

Z-EAL 首振りラチェットハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39323769 品番2726Z-3/8(L160)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)160 トラスコ品番124-7047 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数36 質量(g)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39323769
2021-02-28
用途:
機械メンテナンス&組立
農・林・水産業

ヘッドがコンパクトなので致し方ないのでしょうが、ON⇔OFF切り替えのレバーが華奢で小さすぎる。狭隘部のメンテナンスで片手作業時には、切り替えのダイレクト感が手に伝わることが私にとっては重要なので、世界のコーケンさんにはもっと工夫を期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする