Z-EALダブルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39323787 品番 2772Z
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 全長(mm)46 トラスコ品番124-7052 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)26 首振角度(°)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする