Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ユニバーサルジョイント
Z-EALダブルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39323796
品番
3772Z
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)
65
トラスコ品番
124-7053
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)
76
首振角度(°)
50